Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Artikel-Nr.:
     894-CB2131.04
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-315|S10319 04
EAN/GTIN:
     4064615159160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
C+P Umweltschrank mit zwei Flügeltüren und Drehzylinderschloss

Ausgewählte Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün

Umweltschränke mit 2 Flügeltüren

Flügeltürenschränke für Lager und Werkstatt

  • vielseitiges Produktprogramm: Sie finden für jede Anwendung den richtigen Schrank
  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Verzinkte Auffangwannen, dichtgeschweißt nach STAWAR und WHG § 19, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 80 kg, mögliche Schrankbelastung: ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel, optional mit außenliegenden Türfitschen 180°
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich

Zwei Schrankhöhen zur Auswahl.

Für die Lagerung von z. B. Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen. 2 verstellbare, verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l.
3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“.

Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
65
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
3
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
geeignet für:
wassergefährdende Stoffe
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
80
Verschluss:
Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank Stahlschrank, CP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 448,61*
€ 537,30*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 463,94*
€ 547,26*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,35*
€ 566,17*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,83*
€ 609,26*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 558,27*
€ 629,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,91*
€ 749,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,25*
€ 734,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,26*
€ 717,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,25*
€ 700,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,27*
€ 664,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 33,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.