Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 16 Fächern, H1850xB1190xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 16 Fächern, H1850xB1190xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 16 Fächern, H1850xB1190xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     894-CB1044.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-404|S10080 03
EAN/GTIN:
     4050646163818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank lichtgrau
fächer schrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic vierstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

C+P Fächerschränke S 2000 Classic

mit 4 Fächern und mit Füßen

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln


Innenmaße der Fächer bei 4 Fächer übereinander (H x B x T in cm): 37,5 x 23,0 x 46,5

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 119,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
85,3
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
16
Anzahl Türen:
16
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank 16 fächer, Garderobenschrank - Stahlschrank, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 771,43*
€ 887,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 770,82*
€ 887,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,93*
€ 1.056,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,18*
€ 1.053,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,11*
€ 1.017,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,98*
€ 979,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,82*
€ 917,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.