Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, mit Bodenplatte
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, mit Bodenplatte
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, mit Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     894-CA888139
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-060-03-0113
EAN/GTIN:
     4050576197389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten aus Stahl SPU 603 rot/weiß mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 6,0 cm, rot/weiß

Oberfläche/Material:

  • Stahl feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 6,0cm

Höhe über Flur: 90,0 cm


Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,95*
€ 75,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,95*
€ 75,78*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.