Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, zum Einbetonieren, 1 Seitenöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, zum Einbetonieren, 1 Seitenöse
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, zum Einbetonieren, 1 Seitenöse
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, zum Einbetonieren, 1 Seitenöse
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, zum Einbetonieren, 1 Seitenöse
Artikel-Nr.:
     894-CA888107
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-060-01-0219
EAN/GTIN:
     4050576199222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren mit einer Seitenöse
Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 6,0 cm, rot/weiß

Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren

  • mit einer Seitenöse zur Anbringung einer Absperrkette
  • ortsfest

 

Oberfläche/Material:

  • Stahl feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 6,0cm

Höhe über Flur: 90,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot | weiß
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,59*
€ 67,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 51,59*
€ 67,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.