Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     894-CA856344
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 34/4 CO
EAN/GTIN:
     4050576000641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Edelstahl-Sperrpfosten, rund, Ø 10,2 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • zur repräsentativen Abgrenzung von Fußgängerbereichen
  • hochwertige Designausführung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen/glasperlengestrahlt

Pfosten Ø: 10,2 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 5,7 - 9,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10,2
Gewicht [kg]:
6,5
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,82*
€ 236,76*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 192,61*
€ 236,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 246,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 242,29*
€ 294,58*
€ 4,95*
ab € 241,93*
€ 294,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-04-0024
ab € 146,65*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-01-0006
ab € 109,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.