Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabsperrung rot/weiß, Maße (BxH): 1200 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtabsperrung rot/weiß, Maße (BxH): 1200 x 1000 mm
Schachtabsperrung rot/weiß, Maße (BxH): 1200 x 1000 mm
Schachtabsperrung rot/weiß, Maße (BxH): 1200 x 1000 mm
Schachtabsperrung rot/weiß, Maße (BxH): 1200 x 1000 mm
Schachtabsperrung rot/weiß, Maße (BxH): 1200 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     894-CA855565
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CA855565
EAN/GTIN:
     4050576218404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schachtabsperrung
Betriebsausstattung24 Schachtabsperrung rot/weiß zum Sichern von Gefahrenstellen wie Schächten und Gullis
wolk® Schachtabsperrung

für die schnelle Absperrung von Schächten, Gullis und Abflusslöchern.

  • optimale Sichtbarkeit durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • ausziehbar bis 1,2 m Seitenlänge
  • sehr leicht aufzustellen und auch entsprechend leicht wieder zu verstauen
  • vierseitig verschraubt
  • fester Stand durch beschwerte Füße

Höhe: 1,0 m

Rohrdurchmesser: 2,5 cm

Material: Stahl, pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
11,2
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
120
Produktart:
Schachtschutzgitter
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 105,13*
€ 132,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 105,28*
€ 132,14*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.