Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     894-CA855327
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 32/7 CO
EAN/GTIN:
     4050576058611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf umlegbar mit Bodenanker
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenanker zum Einbetonieren

  • kippbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss
  • mit Rundkopf
  • schlanke Ausführung
  • anspruchsvolle Optik
  • für repräsentative Aufgaben
  • hochwertige Ausstrahlung
  • technisch funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
5,1
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsmittel:
Bodenanker
Eigenschaft:
kippbar
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 206,30*
€ 253,20*
€ 4,95*
ab € 259,73*
€ 315,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 258,76*
€ 315,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-11-076-05-0001 / ASE 32/5
ab € 229,77*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-05-0009
ab € 200,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.