Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     894-CA849135
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-05-0006 / AS 135 DK
EAN/GTIN:
     4050576043921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte.

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,00
Gewicht [kg]:
3,2
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpfosten Funktionssperrpfosten, Mannus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 184,43*
€ 226,63*
€ 4,95*
ab € 210,56*
€ 257,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 210,14*
€ 257,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
AS 135 CO
ab € 164,99*
Ähnlich
Mannus
2-10-070-07-0009 / AS 137 CO
ab € 236,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.