Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Artikel-Nr.:
     894-CA840949
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 4/9
EAN/GTIN:
     4050576129526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Stahl-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Stilsperrpfosten Ø 7,6 cm

Absperrpfosten zum Aufdübeln auf Bodenplatte, mit Sollbruchstelle.

  • dank der Sollbruchstelle bleibt das Fundament und der Pfosten im Falle einer Krafteinwirkung unbeschädigt
  • ortsfest
  • Bodenplatte Ø 14,0 cm
  • glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe
  • hochwertige, solide Bauweise
  • setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL 7021

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm + Kopf

Gewicht: 6,0 - 10,8 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Ausstattung:
Sollbruchstelle
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 152,76*
€ 190,93*
€ 4,95*
ab € 152,49*
€ 190,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
AS 4/3
ab € 119,76*
Ähnlich
Mannus
AS 4/8
ab € 195,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.