Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Aluminium-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Aluminium-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend
Design Aluminium-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend
Design Aluminium-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend
Design Aluminium-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend
Artikel-Nr.:
     894-CA840938
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 3/8
EAN/GTIN:
     4050576126471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Aluminium-Absperrpfosten zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Stilsperrpfosten Aluminium, rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • selbstaufrichtend bis 30° Neigung
  • ortsfest
  • Bodenplatte Ø 14,0 cm
  • glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe
  • hochwertige, solide Bauweise
  • setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld

Technische Daten:

Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7021 oder Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7021

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm + Kopf

Gewicht: 6,0 - 10,8 kg

 

Material: Aluminium


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
3,1
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
selbstaufrichtend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpfosten Stilsperrpfosten, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 184,56*
€ 227,06*
€ 4,95*
ab € 184,61*
€ 227,06*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-10-076-03-0006 / AS 3/3
ab € 125,30*
Ähnlich
Mannus
AS 3/9
ab € 145,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.