Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, Gewicht: 3,85 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, Gewicht: 3,85 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, Gewicht: 3,85 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, Gewicht: 3,85 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, Gewicht: 3,85 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, Gewicht: 3,85 kg
Artikel-Nr.:
     894-CA840603
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 603-1
EAN/GTIN:
     4050576041224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Farbe: rot/weiß, schwere Ausführung: 3,85 kg
URBANUS mobiler Kunststoffpfosten, rund Ø 4,8 cm

zur einfachen und schnellen Absperrung im Innen- und Aßenbereich

  • einfache Handhabung, selbststehend
  • zur Absperrung im Innen- und Außenbereich
  • hohe Standfestigkeit durch großdimensionierten Kunststofffuß
  • wahlweise mit leichtem oder schwerem Standfuß
  • aus witterungsbeständigem Material

Technische Daten:

  • Oberfläche/Material: witterungsbeständiger Kunststoff
  • Pfosten-Ø: 4,8 cm
  • Höhe über Flur: 90,0 cm
  • Gewicht: 0,80 oder 3,85 kg
  • Bodenplatte: 28,0 x 28,0 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4,8
Gewicht [kg]:
3,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,76*
€ 44,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 44,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.