Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe schwarz/gelb, leicht: 0,80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe schwarz/gelb, leicht: 0,80 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe schwarz/gelb, leicht: 0,80 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe schwarz/gelb, leicht: 0,80 kg
Artikel-Nr.:
     894-CA840602
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 902
EAN/GTIN:
     4050576011838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Farbe: gelb/schwarz, leichte Ausführung: 0,80 kg
URBANUS mobiler Kunststoffpfosten, rund Ø 4,8 cm

zur einfachen und schnellen Absperrung im Innen- und Aßenbereich

  • einfache Handhabung, selbststehend
  • zur Absperrung im Innen- und Außenbereich
  • hohe Standfestigkeit durch großdimensionierten Kunststofffuß
  • wahlweise mit leichtem oder schwerem Standfuß
  • aus witterungsbeständigem Material

Technische Daten:

  • Oberfläche/Material: witterungsbeständiger Kunststoff
  • Pfosten-Ø: 4,8 cm
  • Höhe über Flur: 90,0 cm
  • Gewicht: 0,80 oder 3,85 kg
  • Bodenplatte: 28,0 x 28,0 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4,8
Gewicht [kg]:
0,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz/gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,18*
€ 33,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,58*
€ 46,01*
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 46,01*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.