Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     894-CA840135
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 135 CO
EAN/GTIN:
     4050576043518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte.

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 165,02*
€ 203,92*
€ 4,95*
ab € 203,25*
€ 250,66*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 202,55*
€ 250,66*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-10-070-05-0006 / AS 135 DK
ab € 182,94*
Ähnlich
Mannus
2-10-070-07-0009 / AS 137 CO
ab € 235,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.