Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Stilsperrpfosten Zubehör Kettenöse montiert (Preis pro Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Stilsperrpfosten Zubehör Kettenöse montiert (Preis pro Stück)
Absperrpfosten Stilsperrpfosten Zubehör Kettenöse montiert (Preis pro Stück)
Artikel-Nr.:
     894-CA830096
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     830096 HOE
EAN/GTIN:
     4050576123975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Kettenöse für Absperrpfosten Material: Stahl, Farbe: Anthrazit
Ketten-Öse

 

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau)
  • pulverbeschichtet

(Hinweis: Ketten-Öse wird vom Hersteller direkt am Pfosten montiert, bitte diese daher ausschließlich mit dem entsprechenden Pfosten bestellen.)


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, Absperrpfosten Stilsperrpfosten Zubehör, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,17*
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,17*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.