Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BW2550 Herst.-Nr.: 41460 EAN/GTIN: 4003482414606 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Tresor Diplomat MTD 760 E FP Elektronikschloss und Fingerscan, Widerstandsgrad I, Feuerwiderstand LFS 60 P Burg Wächter Tresor Diplomat MTDGehen Sie auf Nummer sicher! Der Diplomat Wertschutzschrank von Burg Wächter schützt ihr Hab und Gut optimal vor Einbrechern und Feuer. Der dreiwandige Korpus des Diplomats macht den Tresor besonders widerstandsfähig und durch die vierseitige Rundbolzenverriegelung wird ein gewaltsames öffnen erheblich erschwert. Die Rundbolzen als auch das Riegelwerk sind durch eine Armierung des Materials zusätzlich verstärkt. Wegen der speziellen Wärmedämmung und Feuerisolierung zertifiziert die EN 15659 einen bis zu 60-minütigen Schutz vor Feuer und Flammen. Der Tresor kann entweder über das elektronische Zahlenschloss oder dem integrierten Fingerscan Modul geöffnet werden. Das Scan Modul verfügt über eine Lebendfingererkennung und schützt so vor Manipulationen. Es können bis zu 20 Fingerscans verwaltet werden. Bei Bedarf können auch sogenannte TSE E-Keys verwendet werden, die optional über eine TSE PC-Software mit Benutzernamen, Zutrittszeiten und Rechten versehen werden können. Die Sicherheit im Überblick: - typgeprüfte und vom ECB•S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuerwiderstand LFS 60 P
- zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Widerstandsgrad I
- zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659 (Stand 2009), 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- geeignet für die gemeinsame Aufbewahrung von Waffen und Munition nach §36 des Waffengesetz (WaffG)
Die Kerndaten: - Schloss: VdS-geprüftes Zahlenschloss mit integriertem FIngerscan Modul
- Außenmaß (BxHxT): 50,0 x 62,5 x 46,2 cm
- Innenmaß (BxHxT): 37,0 x 50,0 x 30,0 cm
- Tür (BxH): 33,7 x 50,0 cm
- Gewicht: 161,0 kg
- Inhalt: 55,8 l
Die empfohlene Versicherungssumme liegt im Privatbereich bei bis zu 65.000 Euro und bei gewerblicher Nutzung bei bis zu 20.000 Euro. Beachten Sie, dass aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich ist. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 50,00 | Höhe [cm]: | 62,5 | Tiefe [cm]: | 46,2 | Produktart: | Tresor | Produktkategorie: | Schränke | Sicherheitsstufe: | I nach EN 1143-1 | Verschluss: | Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waffen-Safe, Waffen-Schrank, Waffen-Tresor, Waffensafe, Waffenschrank, Waffentresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, wertschutzschrank vds 1, BURG-WÄCHTER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.426,19* | € 1.662,09* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.511,32* | € 1.674,17* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.640,78* | € 1.812,33* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.635,24* | € 1.812,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.618,01* | € 1.845,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|