Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, Burg Wächter City-Line C 310 E, elektronisches Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter City-Line C 310 E, elektronisches Zahlenschloss
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter City-Line C 310 E, elektronisches Zahlenschloss
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter City-Line C 310 E, elektronisches Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     894-BW1620
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41150
EAN/GTIN:
     4003482411506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter City-Line C 310 E Möbeleinsatztresor elektronisches Zahlenschloss, doppelwandiges Feuerschutzmaterial
BURG WÄCHTER Möbeleinsatztresor CityLine

Optimale Aufbewahrung im Möbeltresor CityLine mit der Sicherheitsstufe B

  • Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
  • Doppelwandig
  • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
  • mit umlaufendem Feuerfalz
  • Verriegelung durch Rundbolzen
  • Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden
  • geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition (§36 des Waffengesetzes)

Außenmaße(HxBxT): 27,8 x 40,2 x 37,6 cm

Innenmaße(HxBxT): 20,9 x 33,6 x 29,4 cm

 

Ausführung K: Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft

Ausführung E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft

*Die mögliche Versicherungseinstufung basiert auf Angaben der Allgemeinen Hausrat-Versicherungen (VHB). Aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,20
Höhe [cm]:
27,8
Tiefe [cm]:
37,6
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
B nach VDMA 24992
Verschluss:
Elektronisches Zahlenschloss
Versicherungseinstufung:
2.500 EUR gewerblich
Weitere Suchbegriffe: möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, BURG-WÄCHTER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 301,86*
€ 346,52*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 300,76*
€ 346,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,50*
€ 348,40*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 303,62*
€ 348,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 331,30*
€ 379,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.