Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, Burg Wächter CityLine C 310 K, Mechanikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter CityLine C 310 K, Mechanikschloss
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter CityLine C 310 K, Mechanikschloss
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter CityLine C 310 K, Mechanikschloss
Artikel-Nr.:
     894-BW1600
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41140
EAN/GTIN:
     4003482411407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter CityLine C 310 K Möbeleinsatztresor hochsicherheits-Doppelbartschloss, doppelwandiges Feuerschutzmaterial
BURG WÄCHTER Möbeleinsatztresor CityLine

Optimale Aufbewahrung im Möbeltresor CityLine mit der Sicherheitsstufe B

  • Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
  • Doppelwandig
  • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
  • mit umlaufendem Feuerfalz
  • Verriegelung durch Rundbolzen
  • Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden
  • geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition (§36 des Waffengesetzes)

Außenmaße(HxBxT): 27,8 x 40,2 x 37,6 cm

Innenmaße(HxBxT): 20,9 x 33,6 x 29,4 cm

 

Ausführung K: Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft

Ausführung E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft

*Die mögliche Versicherungseinstufung basiert auf Angaben der Allgemeinen Hausrat-Versicherungen (VHB). Aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,2
Höhe [cm]:
27,8
Tiefe [cm]:
37,6
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
B nach VDMA 24992
Verschluss:
Doppelbartschloss
Versicherungseinstufung:
2.500 EUR gewerblich
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, BURG-WÄCHTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 207,58*
€ 261,11*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 222,98*
€ 262,33*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 238,73*
€ 278,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,05*
€ 279,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 248,10*
€ 288,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.