Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 230 180L Zahlen-Spiralschloss mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter 230 180L Zahlen-Spiralschloss mit Licht
Burg Wächter 230 180L Zahlen-Spiralschloss mit Licht
Burg Wächter 230 180L Zahlen-Spiralschloss mit Licht
Burg Wächter 230 180L Zahlen-Spiralschloss mit Licht
Artikel-Nr.:
     894-BW1180
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     230 180 L
EAN/GTIN:
     4003482072806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
burgwächter kabelschloß
Burg Wächter Zahlen-Spiralschloss 230 180 L Fahrradschloss mit Licht
BURG WÄCHTER Seil- und Spiralschlösser

Die beleuchteten Seil- und Spiralschlösser sind praktische Hilfsmittel um Wertgegenstände wie Fahrräder, Gartenmöbel oder Geräte sicher zu verschließen.

Durch die beleuchteten Schlösser bzw. Schlüssel gehört das Suchen des Schlüssellochs bei Dunkelheit der Vergangenheit an.

  • Seillänge: 180 cm
  • Seildurchmesser: 1,2 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
1,2
Gewicht [g]:
575
Länge [cm]:
180
Produktart:
Spiralschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Verschluss:
Zahlenschloss
Weitere Suchbegriffe: kabelschloss, BURG-WÄCHTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 16,18*
€ 7,95*
ab € 11,08*
€ 16,20*
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,52*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 17,66*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.