Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Zahlenspiralschloss 230 180 L 7280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/405/y000405v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/405/y000405v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/405/y000405w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830023900
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     7280
EAN/GTIN:
     4003482072806
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
burgwächter kabelschloß
Ab sofort können Sie Ihr Schloss 230 L problemlos auch bei schlechten Lichtverhältnissen öffnen. Die Besonderheit dieses Schlosses ist die integrierte Lampe, welche Ihnen das Öffnen bei schlechtem Licht erheblich erleichtert. Des Weiteren ermöglicht das praktische Zahlenkombinationsschloss des 230 L ein bequemes und sicheres Öffnen und Schließen. Wählen Sie Ihren persönlichen 4-stelligen Zahlencode und öffnen Sie das 230 L ganz ohne zusätzlichen Schlüssel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
230 180 L
Länge:
1.800
Durchmesser:
12
Art der Schließung:
Zahlenkombinationsschloss
Art der Batterien/Akkus:
CR 1220
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Nein
Gewicht:
0,53
Material:
Stahl
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Diebstahlschutz 230 180 L
Variante:
Zahlen-Seilschloss
Weitere Suchbegriffe: kabelschloss, Diebstahlschutz, Diebstahlschutz Zweirad, Diebstahlsicherung, Fahrradschloss, Fahrradschlösser, Motorradschloss, Motorradschlösser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,97*
€ 15,84*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 16,16*
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 18,56*
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 18,56*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.