Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 50 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD0050
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A320.A80.050.V
EAN/GTIN:
     4021885109202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 50 mm bs ...
apparaterolle
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweiseitiger Kugelkranz, Lauffläche thermoplastischer Gummi, spurlos, Gleitlager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststeller

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Gleitlager
  • Rad-Ø in mm: 50
  • Tragfähigkeit in KG: 40
  • Bauhöhe in mm: 73
  • Plattengröße in mm: 54x54
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 40x40
  • Schraubloch-Ø in mm: 6,3

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,3
Raddurchmesser [cm]:
5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Gleitlager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
40
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gleitlager, Traglast 40kg, 1 VE = 2 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 16,62*
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 16,62*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 23,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A320.A80.075.V
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.