Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Stecker-Verriegelung P550, 220 V-550 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Stecker-Verriegelung P550, 220 V-550 V
ABUS Stecker-Verriegelung P550, 220 V-550 V
ABUS Stecker-Verriegelung P550, 220 V-550 V
ABUS Stecker-Verriegelung P550, 220 V-550 V
Artikel-Nr.:
     894-AW5500
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     004513
EAN/GTIN:
     4003318004513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckerabsperrung
Steckerverriegelung
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
Abus Stecker-Verriegelung P550, 220 V-550 V für Starkstrom-Stecker, beidseitiger Kabeldurchgang
ABUS Stecker-Verriegelung

  • langlebiges, nicht leitendes Material
  • beidseitiger Kabeldurchgang zur Sicherung von Steckerverbindungen
  • für bis zu vier Vorhangschlösser mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser
  • inkl. selbstklebender Warnetiketten in verschiedenen Sprachen
  • in 2 Größen erhältlich (für handelsübliche Stecker 110/220 V und Starkstromstecker 550 V)

Farbe: rot

Material: Polypropylen


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Stecker
Durchmesser Öse [mm]:
9
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: ABUS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 17,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 19,39*
€ 8,95*
ab € 15,05*
€ 21,97*
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,67*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 23,73*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.