Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Serie Alpha WC-Bürstenhalter Edelstahlgehäuse, zur Wandmontage Version: 01 - edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air-Wolf Serie Alpha WC-Bürstenhalter Edelstahlgehäuse, zur Wandmontage Version: 01 - edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie Alpha WC-Bürstenhalter Edelstahlgehäuse, zur Wandmontage Version: 01 - edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie Alpha WC-Bürstenhalter Edelstahlgehäuse, zur Wandmontage Version: 01 - edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie Alpha WC-Bürstenhalter Edelstahlgehäuse, zur Wandmontage Version: 01 - edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     894-AM2200.01
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-126
EAN/GTIN:
     4045504601267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Air-Wolf Serie Alpha WC-Bürstenhalter Edelstahlgehäuse, zur Wandmontage

Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet

AIR-WOLF WC-Bürstenhalter Serie Alpha

Die Spenderserie Alpha verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Alpha den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit der Serie Alpha Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

  • mit geschlossener Front
  • Edelstahl
  • bestehend aus Wandhalterung und Abdeckhaube
  • Innenschale zur Reinigung herausnehmbar
  • Bürstengriff Edelstahl gebürstet
  • zur Aufputzmontage
  • inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Gewicht: 1,3 kg

Maße (BxHxT): 10,0 x 28,3 x 11,1 cm (ohne Griff)


  • Version: 01 - edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,00
Höhe [cm]:
28,3
Tiefe [cm]:
11,1
Produktart:
Bürstenhalter
Produktkategorie:
WC-Garnitur
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 105,54*
€ 131,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 105,04*
€ 131,59*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,66*
€ 135,36*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.