| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AM2125.03 Herst.-Nr.: 60-137 EAN/GTIN: 4045504601373 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Serie Alpha Hygienebeutelspender für bis zu 25 einzelne Papierbeutel, frei befüllbar Ausgewählte Version: 03 - schwarz mattAIR-WOLF Hygienebeutelspender Serie AlphaDie Spenderserie Alpha verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Alpha den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab. Gestalten Sie mit Alpha Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl. Hygienebeutelspender - für ca. 25 einzelne Hygienebeutel aus Papier
- frei befüllbar
- inkl. Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
- Maße (BxHxT): 11,7x 25,2 x 3,5 cm
- Gewicht: 0,6 kg
- Beutelmaße: ca. 25,0-30,0 x 12,5 cm
- Version: 03 - schwarz matt
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 27,00 | Höhe [cm]: | 31,2 | Tiefe [cm]: | 12,9 | Produktart: | Hygienebeutelspender | Produktkategorie: | Spender | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Produktserie: | Alpha | Spendersystem: | frei befüllbar | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,62* | € 63,21* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,05* | € 65,09* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,86* | € 65,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,49* | € 66,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|