Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
Artikel-Nr.:
     894-AM0720
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-750
EAN/GTIN:
     4045504107509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner air wolf
Air-Wolf Serie V Händetrockner ABS-Kunststoff silber
AIR-WOLF Händetrockner Serie V

  • sensorgesteuerter Warmluft-Händetrockner für öffentliche, höchst frequentierte Bereiche
  • extrem hohe Trocknungsleistung
  • durch antibakteriell wirkendes Material, Wasser-Sammelbehälter und Geruchsfilter selbst in hygienisch hochsensiblen Bereichen einsetzbar

Bedienung:

  • automatisch per Infrarotsensor bei berührungslosem Einführen der Hände in die Öffnung an der Oberseite
  • beidseitige Luftdüsen gewährleisten eine allseitige Trocknung der Hände

Trocknung:

  • Händetrocknungsdauer bei Standardeinstellung ca. 10 Sek.
  • Laufzeit 2 Sek. nach Wegnehmen der Hände
  • automatische Abschaltung nach 24 Sek.

Material:

  • Gehäuse: schlagfester ABS-Kunststoff, 0,5% IONPURE mit antibakterieller Wirkung

Besonderheiten:

  • Lufterwärmung der Trocknungsluft über Motorabwärme, nicht über Heizspiralen
  • bürstenloser Motor (keine Verschleißteile)
  • Luftansaugung über auswechselbaren Staubfilter von unten
  • Eliminierung von Bakterien und Gerüchen durch zusätzliche Enzym-HEPA-Filtereinheit
  • Gelkissen zur Raumbeduftung
  • Wasser-Sammelbehälter mit Überlaufschutz
  • Signale zur Filter- und Wasserbehälterentleerung durch LED-Signalleuchten (ohne Funktionseinschränkung)
  • grüne Funktionsleuchte zur Bereitschaftsanzeige
  • Motor ist besonders wartungsarm, da kein Austausch von Kohlebürsten mehr erforderlich ist

Technische Daten:

  • Luftgeschwindigkeit: 610 km/h
  • Gesamtleistung (reduzierbar): 1.000 W
  • Stromstärke: 4,6 A, Spannung 220-240 V, Frequenz 50 oder 60 Hz
  • Betriebslautstärke (reduzierbar): 85 db
  • Motorumdrehungen (bürstenloser Motor, reduzierbar): 31.500 Umdrehungen/Min.
  • Schutzklasse II, Schutzart IP 33

Montage:

  • Aufputzmontage
  • 4-Punkt-Befestigung auf Schnellmontagehalterung
  • Diebstahlsicherung durch verdeckte Verschraubung
  • Gewicht 9,3 kg

  • Größe (BxHxT): 33,4 x 67,3 x 23,3 cm
Weitere Informationen:
Betriebslautstärke [dB]:
95
Breite [cm]:
33,40
Gewicht [kg]:
9,3
Höhe [cm]:
67,3
Tiefe [cm]:
23,3
Schutzart:
IP33
Produktart:
Händetrockner
Produktkategorie:
Händetrockner
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Luftgeschwindigkeit einstellbar
Leistung [W]:
1.000,0
Luftleistung [ltr./sek]:
44
max. Luftgeschwindigkeit [km/h]:
610
max. Motorleistung [W]:
1.000
max. Umdrehungen/Min.:
31.500
Material:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, AIR-WOLF
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,93*
€ 1.024,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,52*
€ 1.078,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,96*
€ 1.096,24*
€ 4,95*
ab € 955,21*
€ 1.100,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 958,77*
€ 1.100,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,92*
€ 1.310,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,66*
€ 1.287,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,22*
€ 1.229,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,26*
€ 1.190,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,77*
€ 1.140,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.