Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Serie E Händetrockner E 405 Stahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air-Wolf Serie E Händetrockner E 405 Stahl gebürstet
Air-Wolf Serie E Händetrockner E 405 Stahl gebürstet
Air-Wolf Serie E Händetrockner E 405 Stahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     894-AM0401
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-405
EAN/GTIN:
     4045504104058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner air wolf
Air-Wolf Serie E Händetrockner E 405 Stahl gebürstet
AIR-WOLF Händetrockner Serie E

  • sensorgesteuerter Warmluft-Händetrockner für öffentliche und unbeaufsichtigte Bereiche
  • niedrige Geräuschentwicklung
  • hohe Sicherheit gegen Vandalismus

Bedienung:

  • automatisch per Infrarotsensor
  • Trocknung:
  • Händetrocknungsdauer 23 Sek.
  • Laufzeit 2 Sek. nach Wegnehmen der Hände

Material:

  • Gehäuse: Stahl, 2 mm stark
  • Ventilatorrad: Aluminium
  • Grundplatte: Aluminium

Technische Daten:

  • effektive Luftleistung: 96 Ltr./Sek. / 5.760 Ltr./Min. / 330 m³/Std.
  • Luftgeschwindigkeit: 101 km/h
  • Lufttemperatur: 53°C (100 mm nach Luftauslass bei 21°C Raumtemperatur)
  • Motorleistung (Universalmotor): 200 W, 5.500 Umdrehungen/Min.
  • Heizelementleistung: 2.000 W
  • Gesamtleistung: 2.250 W
  • Stromstärke: 10 A, Spannung 220-240 V, Frequenz 50-60 Hz
  • Betriebslautstärke: 70 db
  • einseitige Luftansaugung
  • Schutzklasse I, Schutzart IP 23
  • Sensoreinstellung einstellbar, 150 oder 200 mm nach Luftauslass
  • Motor und Heizelement durch Thermosicherung gesichert

Montage:

  • Aufputzmontage, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
  • Befestigung durch 4-Punkt-Verschraubung
  • Diebstahlsicherung durch Spezial-Gehäuseschrauben
  • empfohlene Montagehöhe 120,0 cm
  • Gewicht 7,0 kg

  • Größe (BxHxT): 28,1 x 24,7 x 21,1 cm
Weitere Informationen:
Betriebslautstärke [dB]:
70
Breite [cm]:
28,10
Gewicht [kg]:
7,2
Höhe [cm]:
24,7
Tiefe [cm]:
21,1
Schutzart:
IP23
Produktart:
Händetrockner
Produktkategorie:
Händetrockner
Farbe:
gebürstet
Ausstattung:
Warmluft
Leistung [W]:
2.400,0
Luftleistung [ltr./sek]:
96
Lufttemperatur [Grad]:
53
max. Heizelementsleistung [W]:
2.000
max. Luftgeschwindigkeit [km/h]:
101
max. Motorleistung [W]:
200
max. Umdrehungen/Min.:
5.500
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, AIR-WOLF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 569,83*
€ 688,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 571,51*
€ 688,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,72*
€ 819,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,25*
€ 809,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,32*
€ 765,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,86*
€ 735,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,51*
€ 680,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.