| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AL5530 Herst.-Nr.: 476723 EAN/GTIN: 4005546404523 |
| | |
|
| | |
| INFOSIGN Bodenaufsteller geeignet für Infotafel A4 und A3 mit schwerem Gussfuß INFO SIGN BodenaufstellerDie Infotafel besteht aus einer bruchsicheren Acrylglasscheibe, silbermatt eloxiertem Aluminium sowie zwei speziellen Verschlussclips. Durch den unkomplizierten Wechsel der Papiereinlagen wird der INFOSIGN Bodenaufsteller zu einem ausgezeichneten Informationsträger im Gebäude. Bodenaufsteller Infotafel - robuster Aluminiumkorpus, silber eloxiert
- filigrane Rippen auf der Rückseite
- Abdeckung: bruchsicheres Acrylglas
- einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Abnehmen des Clips und Hochschieben der Acrylglasscheibe
- Beschriftungseinlage: Creativpapier
Hinweis: Infotafeln A3 oder A4 sind nicht im Lieferumfang enthalten, müssen separat bestellt werden! Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 29,7 | Höhe [cm]: | 111,0 | Tiefe [cm]: | 27,5 | Produktart: | Bodenaufsteller | Produktkategorie: | Infotafel | Farbe: | silber | Einsatzbereich: | Innenbereich | Oberfläche: | matt | Produktserie: | Infosign | Marke: | DURABLE | B × H × T [cm]: | 29,7 × 111,0 × 27,5 | B × H: | 29,7 × 111,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |