Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 47-48 - Größe: 47-48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 47-48 - Größe: 47-48
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 47-48 - Größe: 47-48
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 47-48 - Größe: 47-48
Artikel-Nr.:
     894-AD1390.47-48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     98650-47-48
EAN/GTIN:
     4043692449388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
Arbeitssocken
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle bietet mehr Stabilität und Komfort

Ausgewählte Version: 47-48 - Größe: 47-48

Atlas Ergo Comfort Innensohle

Atlas Einlegesohle zur Steigerung des Komfort.

  • verbessert die Stabilität
  • passt sich optimal an die Fußform an
  • besserer Temparatur- und Geruchsausgleich
  • maximaler Komfort
  • Memory Schaum
  • mit Aktivkohle
  • antistatisch

Größen: 35-37, 38-40, 41-43, 44--46, 47-48


  • Version: 47-48 - Größe: 47-48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47-48
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
antistatisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,76*
€ 15,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,90*
€ 15,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 17,64*
€ 3,19*
ab € 13,08*
€ 18,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 18,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.