Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 44-46 - Größe: 44-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 44-46 - Größe: 44-46
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 44-46 - Größe: 44-46
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 44-46 - Größe: 44-46
Artikel-Nr.:
     894-AD1390.44-46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     98650-44-46
EAN/GTIN:
     4043692447827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
Arbeitssocken
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle bietet mehr Stabilität und Komfort

Ausgewählte Version: 44-46 - Größe: 44-46

Atlas Ergo Comfort Innensohle

Atlas Einlegesohle zur Steigerung des Komfort.

  • verbessert die Stabilität
  • passt sich optimal an die Fußform an
  • besserer Temparatur- und Geruchsausgleich
  • maximaler Komfort
  • Memory Schaum
  • mit Aktivkohle
  • antistatisch

Größen: 35-37, 38-40, 41-43, 44--46, 47-48


  • Version: 44-46 - Größe: 44-46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44-46
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
antistatisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,73*
€ 15,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,94*
€ 15,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 17,60*
€ 3,19*
ab € 13,14*
€ 18,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 18,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.