Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 41-43 - Größe: 41-43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 41-43 - Größe: 41-43
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 41-43 - Größe: 41-43
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle, Größen: 35 - 48 Version: 41-43 - Größe: 41-43
Artikel-Nr.:
     894-AD1390.41-43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     98650-41-43
EAN/GTIN:
     4043692447810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
Arbeitssocken
Atlas Ergo Comfort Einlegesohle bietet mehr Stabilität und Komfort

Ausgewählte Version: 41-43 - Größe: 41-43

Atlas Ergo Comfort Innensohle

Atlas Einlegesohle zur Steigerung des Komfort.

  • verbessert die Stabilität
  • passt sich optimal an die Fußform an
  • besserer Temparatur- und Geruchsausgleich
  • maximaler Komfort
  • Memory Schaum
  • mit Aktivkohle
  • antistatisch

Größen: 35-37, 38-40, 41-43, 44--46, 47-48


  • Version: 41-43 - Größe: 41-43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41-43
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
antistatisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,76*
€ 15,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,84*
€ 15,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 17,55*
€ 3,19*
ab € 13,15*
€ 18,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.