Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flah 4605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flah 4605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitsschuhe Flah 4605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     894-AD1200.37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32900-S1P-37
EAN/GTIN:
     4043692376783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4605 XP S1P Sandale mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

Atlas Flash 4605 XP S1P

  • mit Aluminiumkappe
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit und Unfallvermeidung
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • beste Klimatisierung für Ihren Fuß! Weniger Schweißfüße!

Material: Mesh-Obermaterial

Farbe: schwarz/blau

Größen: 36 - 49


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas sandale blue s1p, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1P
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,24*
€ 83,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 68,64*
€ 85,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 85,05*
€ 4,90*
ab € 67,20*
€ 85,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,02*
€ 88,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,04*
€ 101,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,11*
€ 98,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,63*
€ 97,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,35*
€ 92,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.