Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-AD1180.40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32400-S1P-40
EAN/GTIN:
     4043692376677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1605 XP S1P Sandale mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Atlas Flash 1605 XP S1P

  • mit Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit und Unfallvermeidung
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • beste Klimatisierung für Ihren Fuß! Weniger Schweissfüße!

 

- Sommerhighlight 2020! -

 

Material: Mesh-Obermaterial

Farbe: schwarz/grau

Größen: 36 - 49


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas sandale 40, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1P
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,78*
€ 83,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 84,15*
€ 4,90*
ab € 66,69*
€ 84,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,73*
€ 87,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,92*
€ 87,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,67*
€ 104,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,64*
€ 103,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,73*
€ 84,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.