Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UniversalspiegelPanorama 180/900,oval, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 95,00 x 47,50 x 23,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UniversalspiegelPanorama 180/900,oval, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 95,00 x 47,50 x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/900,oval, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 95,00 x 47,50 x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/900,oval, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 95,00 x 47,50 x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/900,oval, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 95,00 x 47,50 x 23,00 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9627
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     256.16.959
EAN/GTIN:
     4055381199184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Universalspiegel-Panorama 180 für das Sichern enger, innerbetrieblicher T-Kreuzungen
MORAVIA Panorama 180 Beobachtungsspiegel

zum Sichern enger, innerbetrieblicher T-Kreuzungen

  • gegenüber der Einmündung zu montieren
  • besonders leicht und stoßfest
  • Einsatz im Innenbereich

Montage:

Durch die vorbereiteten Bohrungen an den geraden Flächen kann der Spiegel mit handelsüblichen Schrauben befestigt werden.


  • Größe (BxHxT): 84,0 x 47,5 x 23,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Gewicht [kg]:
4
Höhe [cm]:
45,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Beobachtungsspiegel | Drei-Wege-Spiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
7
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Spiegel - Universalspiegel, Moravia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 85,94*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,35*
€ 99,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 110,86*
€ 4,70*
ab € 101,11*
€ 122,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 159,68*
€ 191,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.