Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung f. den Innenbereich,Stoßfest,60cm, 5,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung f. den Innenbereich,Stoßfest,60cm, 5,5 kg
ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung f. den Innenbereich,Stoßfest,60cm, 5,5 kg
ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung f. den Innenbereich,Stoßfest,60cm, 5,5 kg
ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung f. den Innenbereich,Stoßfest,60cm, 5,5 kg
Artikel-Nr.:
     894-900.9620
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.15.138
EAN/GTIN:
     4055381118208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Universalspiegel Panorama 360 für den Innenbereich, ideal für Verkehrswege mit Staplerverkehr
MORAVIA Panorama 360 Beobachtungsspiegel

Für Produktionshallen, Lager, Verkaufsräume, Krankenhäuser etc. Der ideale Spiegel für Verkehrswege mit Staplerverkehr.

  • Halbkugelförmiger Überwachungsspiegel aus Acryl
  • verzerrungsfreie 360°-Rundumsicht
  • von Berufsgenossenschaften empfohlen
  • beschleunigt den Verkehrsfluss
  • verhindert Unfälle
  • verhütet Diebstahl
  • federleicht und stoßfest
  • keine Verletzungsgefahr
  • extreme Weitwinkel-Wirkung
  • Einsatz im Innenbereich

Amortisation schon nach kurzem Einsatz. Der um 40 % größere Abbildungsmaßstab des Panorama 360 XL erhöht die Sicherheit beträchtlich.

Montage:

Direkt an gerade Flächen (z.B. Wände, Träger, Unterzüge) schrauben oder mit Montageset (Bestell-Nr. 900.9623) freihängend befestigen.


  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
5,5
Produktart:
Halbkugelspiegel | Vier-Wege-Spiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
3
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, kuppelspiegel d600mm, Spiegel - Überwachungsspiegel, Moravia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,28*
€ 125,57*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 125,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 138,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,09*
€ 160,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 158,81*
€ 190,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.