Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper mobiler Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Höhe: 100,0 cm, Durchmesser: Version: 04 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper mobiler Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Höhe: 100,0 cm, Durchmesser: Version: 04 - blau
Skipper mobiler Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Höhe: 100,0 cm, Durchmesser: Version: 04 - blau
Skipper mobiler Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Höhe: 100,0 cm, Durchmesser: Version: 04 - blau
Skipper mobiler Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Höhe: 100,0 cm, Durchmesser: Version: 04 - blau
Artikel-Nr.:
     894-900.9412.04
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     POST01-B
EAN/GTIN:
     0600358149903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Skipper mobiler Absperrpfosten mit Reflexstreifen, kompatibel mit Skipper Absperrgurten

Ausgewählte Version: 04 - blau

Skipper™ Absperrpfosten - Der Leitkegel Ersatz

Perfekt für den Außen- und Inneneinsatz.

Gerade um im rauen Außengelände genügend halt zu finden, lässt sich der Bodenteller entweder mit Sand oder Wasser befüllen.

Die Lagerung ist durch die schnelle Demontage von Pfosten und Bodenteller kein Problem.

  • Material: Kunststoff
  • Größe (BxH): ca. 50,0 x 100,0 cm
  • Doppel-Reflektor

Die Anbringung des Skippers erfolgt durch einfaches aufstecken.

Hinweis: Bodenteller bitte extra bestellen.


  • Version: 04 - blau
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
15
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
retroreflektierend
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,82*
€ 37,29*
€ 4,95*
ab € 26,87*
€ 37,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.