Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsysteme Zubehör GuideLine, Wandmodul, schwarz, Kassette, Wand-Endstück, Gurt gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrsysteme Zubehör GuideLine, Wandmodul, schwarz, Kassette, Wand-Endstück, Gurt gelb/schwarz
Absperrsysteme Zubehör GuideLine, Wandmodul, schwarz, Kassette, Wand-Endstück, Gurt gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9394
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW 25-J/17-4,0
EAN/GTIN:
     4251021114320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette Guideline mit Gurt zur einfachen Verbindung von Gurtpfosten und Wandclips
GuideLine - Wandmodul (gelb/schwarz) für Gurtabsperrpfosten

Das Wandmodul der GuideLine Serie ist die einfache Lösung Absperrungen und Gurtsysteme platzsparend an der Wand zu montieren. Der Austritt des Gurtbandes ist durch die 4-Wege-Kasette variabel gestaltbar.

  • Metall, pulverbeschichtet
  • Gurtbandbreite: ca. 5,0 cm
  • Gurtauszugslänge: 4,0 Meter
  • Gurtfarbe gelb schwarz schraffiert

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,6
Gurtlänge [cm]:
400
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff | Stahl
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette schwarz/gelb, gurtkassette, rs-guidesystems gurtkassette, Absperrsystem Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,36*
€ 93,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 81,10*
€ 102,21*
€ 4,95*
ab € 81,28*
€ 102,21*
€ 4,95*
ab € 81,72*
€ 103,42*
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 128,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-D/01-4.0
ab € 103,38*
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-D/01-4.0
ab € 104,05*
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-E/01-4.0
ab € 103,84*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/17-4,0
ab € 73,79*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/13-4,0
ab € 74,00*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/03-4,0
ab € 74,34*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/01-4,0
ab € 74,45*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/12-4,0
ab € 74,46*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/13-4,0
ab € 74,36*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/12-4,0
ab € 73,99*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/17-4,0
ab € 74,28*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/03-4,0
ab € 73,93*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/12-4,0
ab € 74,19*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/13-4,0
ab € 74,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.