Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer gelb/schwarz, Durchm. 4, H: 90cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer gelb/schwarz, Durchm. 4, H: 90cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz,
Kettenständer gelb/schwarz, Durchm. 4, H: 90cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz,
Kettenständer gelb/schwarz, Durchm. 4, H: 90cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz,
Artikel-Nr.:
     894-900.9030
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.16.601
EAN/GTIN:
     4055381172965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Secur 3 mit Hartgummifuß Pfosten: gelb/schwarz
Secur 3 – Kettenständer mit viereckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß aus Hartgummi
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Rohr-Ø: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 26,5 x 26,5 cm
  • Gewicht: 1,8 kg

Ausführungen: rot/weiß und gelb/schwarz

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen.

Ausführung: einzelner Pfosten

  • Kettenständer mit viereckigem Standfuß

Komplett-Set:

  • 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette
  • 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
2,3
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 21,53*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,71*
€ 23,71*
€ 5,00*
ab € 22,58*
€ 29,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 31,58*
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,54*
Zubehör
Moravia
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.