Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 2 runder Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9027
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.17.247
EAN/GTIN:
     4055381173108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set Secur befüllbar Kunststoffpfosten, Farbe: gelb/schwarz
Secur 2 – Kettenständer mit rundem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (Wasser- oder Sandbefüllung)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm Ø
  • Leergewicht: 250,0 g

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit rundem Standfuß
  • Komplett-Set: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
9,5
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, kettenständer gelb/schwarz, Kettenständer - Set, Moravia
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 114,70*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 152,50*
€ 184,58*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 152,39*
€ 184,58*
15 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 190,16*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,76*
€ 195,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.