Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung Maße (LxB): 60 x 40 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung Maße (LxB): 60 x 40 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung Maße (LxB): 60 x 40 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung Maße (LxB): 60 x 40 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung Maße (LxB): 60 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.6248
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.6248
EAN/GTIN:
     4044589528438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückrahmen für Schilder
Aufhänge-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung mit stabiler Schraubwinkel-Verbindungen
Aufhänge-Rückrahmen für Schilder und Bilder

Komplett Rückrahmen für die flexible und einfache Schild und Bild Aufhängung.

  • Aufhänge-Rückrahmen Komplett-Set
  • zum Anbringen mit integriertem Schaumklebeband an Bilder
  • schnelle und stabile Montage durch Zusammenstecken
  • perfekt abschließender Rahmenzusammenbau durch Montagekanal
  • sicherer Aufhängekanal für Nägel, Schrauben, Z-Wandhaken oder Klickaufhänger
  • für mittlere bis große Schilder und Bilder 
  • Material: Aluminium
  • Profilbreite: 2,8 cm
  • Format (BxH): 40 x 60 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Profilschiene
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Befestigungsart:
zum Aufhängen | zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
40,0 × 60,0 ×
B × H:
40,0 × 60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,76*
€ 28,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,99*
€ 27,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,81*
€ 25,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,08*
€ 25,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,58*
€ 24,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,72*
€ 19,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.