Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 120 x 80 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 120 x 80 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 120 x 80 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 120 x 80 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 120 x 80 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 120 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.6242
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.6242
EAN/GTIN:
     4044589528377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückrahmen für Schilder
Aufhänge-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung mit einfacher Steckwinkel-Verbindung
Aufhänge-Rückrahmen für Schilder und Bilder

Komplett Rückrahmen für die flexible und einfache Schild und Bild Aufhängung.

  • Aufhänge-Rückrahmen Komplett-Set
  • zum Anbringen mit integriertem Schaumklebeband an Bilder
  • schnelle und flexible Montage durch Zusammenstecken
  • perfekt abschließender Rahmenzusammenbau durch Montagekanal
  • sicherer Aufhängekanal für Nägel, Schrauben, Z-Wandhaken oder Klickaufhänger
  • für kleine bis mittelere Schilder und Bilder 
  • Material: Aluminium
  • Profilbreite: 2,8 cm
  • Format (BxH): 80 x 120 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Höhe [cm]:
120,0
Produktart:
Profilschiene
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Befestigungsart:
zum Anhängen | zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
80,0 × 120,0 ×
B × H:
80,0 × 120,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,04*
€ 39,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,34*
€ 38,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,85*
€ 36,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,89*
€ 35,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,96*
€ 34,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,73*
€ 28,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.