Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 100 x 70 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 100 x 70 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 100 x 70 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 100 x 70 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 100 x 70 cm
Alu-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Maße (LxB): 100 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.6240
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.6240
EAN/GTIN:
     4044589528353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückrahmen für Schilder
Aufhänge-Rückrahmen für Schilder und Bilder Wandbefestigung mit einfacher Steckwinkel-Verbindung
Aufhänge-Rückrahmen für Schilder und Bilder

Komplett Rückrahmen für die flexible und einfache Schild und Bild Aufhängung.

  • Aufhänge-Rückrahmen Komplett-Set
  • zum Anbringen mit integriertem Schaumklebeband an Bilder
  • schnelle und flexible Montage durch Zusammenstecken
  • perfekt abschließender Rahmenzusammenbau durch Montagekanal
  • sicherer Aufhängekanal für Nägel, Schrauben, Z-Wandhaken oder Klickaufhänger
  • für kleine bis mittelere Schilder und Bilder 
  • Material: Aluminium
  • Profilbreite: 2,8 cm
  • Format (BxH): 70 x 100 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Höhe [cm]:
100,0
Produktart:
Profilschiene
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Befestigungsart:
zum Anhängen | zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SafetyMarking
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
70,0 × 100,0 ×
B × H:
70,0 × 100,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,48*
€ 33,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,04*
€ 33,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,53*
€ 31,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,79*
€ 30,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,00*
€ 29,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,43*
€ 24,31
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.