Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Länge: 54,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Länge: 54,6 cm
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Länge: 54,6 cm
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Länge: 54,6 cm
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Länge: 54,6 cm
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Länge: 54,6 cm
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Länge: 54,6 cm
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung, Länge: 54,6 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.6208
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     Profil 9 PGSK, 90 Grad, 54,6 c
EAN/GTIN:
     4044589528032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückrahmen für Schilder
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder Wandbefestigung 90 Grad Zuschnitt für einfache Steckwinkel-Verbindungen
Rückrahmen Profil für Schilder und Bilder

Rückrahmen Profil für die flexible und einfache Schild und Bild Aufhängung.

  • 90° Profilzuschnitt
  • zum Anbringen mit integriertem Schaumklebeband an Bilder
  • sicherer Aufhängekanal für Nägel, Schrauben, Z-Wandhaken oder Klickaufhänger
  • zum Erweitern für individuelle Rahmenformate durch schnelle Steckwinkel-Verbindung
  • perfekt abschließender Rahmenzusammenbau durch Montagekanal möglich
  • für kleine bis mittlere Schilder und Bilder 
  • Material: Aluminium
  • Profilhöhe: 2,8 cm
  • Profilstärke (Wandabstand): 10,0 mm
  • Länge mit Steckwinkel: 60,0 cm
  • Profillänge: 54,6 cm

Hinweis: Ein kompletter Rückrahmen maximiert die Aufhängesicherheit. Bestellen Sie sich Ihre Montage Steckwinkel als Zubehör (Artikel 90.6230) dazu.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,8
Länge [cm]:
54,6
Produktart:
Profilschiene
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Befestigungsart:
zum Aufhängen | zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SafetyMarking
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
2,8 ×
B × H:
2,8
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.