Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 150 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 150 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 150 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 150 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 150 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 150 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5940
Herst.-Nr.:
     105900040
EAN/GTIN:
     4250366516011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt mit Knierohr zum Aufdübeln
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13,9
Höhe [cm]:
80,0
Länge [cm]:
150,00
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Ausstattung:
Knierohr
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 134,55*
€ 169,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,42*
€ 212,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 175,29*
€ 217,62*
€ 4,95*
ab € 176,42*
€ 217,62*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 66,21*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 196,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 101,56*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.