| |
|
| Artikel-Nr.: 894-900.5913 Herst.-Nr.: 105900103 EAN/GTIN: 4250366528304 |
| | |
|
| | |
| WSM Fahrrad-Anlehnbügel Edelstahl mit Knierohr zum Einbetonieren WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200 flexibel, standsicher und praktisch! - Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
- stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
- wertbeständig und korrosionsgeschützt
- Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.
Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich. Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 10 | Höhe [cm]: | 115,0 | Länge [cm]: | 100 | Produktart: | Anlehnbügel | Produktkategorie: | Fahrradständer | Ausstattung: | Knierohr | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Nutzung: | doppelseitig | Stellplätze: | 2 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,47* | € 301,44* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,48* | € 302,85* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,03* | € 302,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,91* | € 314,30* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 331,56* | € 387,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|