| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9191489417 Herst.-Nr.: 105900103 EAN/GTIN: 4250366528304 |
| |
|
| | |
| für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · mit Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Breite: | 48 mm | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Ausführung: | mit Knierohr | Material: | Edelstahl | Höhe: | 1150 mm | Marke: | WSM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,68* | € 301,82* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,87* | € 303,25* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,94* | € 303,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,96* | € 314,92* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 356,33* | € 413,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|