Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Schilderträger mit Endkappen Set, PBT-Kunststoff, BxH: 8,6 x 3,6 cm Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennflex Schilderträger mit Endkappen Set, PBT-Kunststoff, BxH: 8,6 x 3,6 cm Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß
Kennflex Schilderträger mit Endkappen Set, PBT-Kunststoff, BxH: 8,6 x 3,6 cm Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß
Kennflex Schilderträger mit Endkappen Set, PBT-Kunststoff, BxH: 8,6 x 3,6 cm Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.4831.08
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4831.08
EAN/GTIN:
     4044589521521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster Endkappe
Etikettenträger Endkappe
Schildträger
beschriftungsfenster endkappe
Kennflex PBT-Kunststoff Schilderträger mit Endkappen Set mit blanko Thermograv-Schild zum Einstecken

Ausgewählte Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß

Kennflex® Schilderträger mit Thermograv-Schild

mit blanko Thermograv Schild zum Einstecken.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Temperaturbeständig von -40°C bis +170°C
  • hohe Wiederstandsfähigkeit gegen viele Chemikalien
  • witterungsbeständig, schlagfest, formbeständig
  • Rückseite zur Klebemontage geeignet
  • silikonfrei

Material: PBT (Polybutylenterephtalat)

Hinweis:

  • bei Bandmontage wird ein Adapter benötigt!

  • Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß
  • Größe (BxH): 8,6 x 3,6 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
PBT-Kunststoff
Breite:
8,6 cm
Höhe:
3,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,28*
€ 5,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,91*
€ 4,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,76*
€ 4,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,58*
€ 4,26
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,43*
€ 4,08
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,71*
€ 3,22
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.