Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Metall Schilderträger Set, Aluminium eloxiert, BxH: 10,8 x 2,0 cm Version: 03 - silbergrau (RAL 7001) / Kern schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennflex Metall Schilderträger Set, Aluminium eloxiert, BxH: 10,8 x 2,0 cm Version: 03 - silbergrau (RAL 7001) / Kern schwarz
Kennflex Metall Schilderträger Set, Aluminium eloxiert, BxH: 10,8 x 2,0 cm Version: 03 - silbergrau (RAL 7001) / Kern schwarz
Kennflex Metall Schilderträger Set, Aluminium eloxiert, BxH: 10,8 x 2,0 cm Version: 03 - silbergrau (RAL 7001) / Kern schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.4826.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4826.03
EAN/GTIN:
     4044589520975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Kennflex Metall Schilderträger Set mit blanko Thermograv-Schild mit Bohrungen zum Aufnieten

Ausgewählte Version: 03 - silbergrau (RAL 7001) / Kern schwarz

Kennflex® Schilderträger mit Thermograv-Schild

mit blanko Thermograv Schild zum Aufnieten.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • schlagfest durch 2,0 mm Stärke
  • Temperaturbeständigkeit von -40° bis 150°

Material: Aluminium eloxiert

Einsatzbereich:

speziell für Chemie-, Lebensmittelbetriebe, Bauereien etc.


  • Version: 03 - silbergrau (RAL 7001) / Kern schwarz
  • Größe (BxH): 10,8 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verspannen
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
10,8 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,48*
€ 8,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,97*
€ 8,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,68*
€ 7,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,39*
€ 7,60
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,07*
€ 7,22
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,88*
€ 5,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.