Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Metall Schilderträger Set, Aluminium eloxiert, BxH: 7,20 x 2,0 cm Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennflex Metall Schilderträger Set, Aluminium eloxiert, BxH: 7,20 x 2,0 cm Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz
Kennflex Metall Schilderträger Set, Aluminium eloxiert, BxH: 7,20 x 2,0 cm Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz
Kennflex Metall Schilderträger Set, Aluminium eloxiert, BxH: 7,20 x 2,0 cm Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.4825.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4825.01
EAN/GTIN:
     4044589520852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Kennflex Metall Schilderträger Set mit blanko Thermograv-Schild mit Bohrungen zum Aufnieten

Ausgewählte Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz

Kennflex® Schilderträger mit Thermograv-Schild

mit blanko Thermograv Schild zum Aufnieten.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • schlagfest durch 2,0 mm Stärke
  • Temperaturbeständigkeit von -40° bis 150°

Material: Aluminium eloxiert

Einsatzbereich:

speziell für Chemie-, Lebensmittelbetriebe, Bauereien etc.


  • Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz
  • Größe (BxH): 7,20 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verspannen
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
7,2 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,69*
€ 7,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,15*
€ 7,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,91*
€ 7,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,63*
€ 6,70
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,40*
€ 6,43
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,31*
€ 5,13
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.