Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder VE = 100 Stück, 20x0,36 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder VE = 100 Stück, 20x0,36 cm
Kabelbinder VE = 100 Stück, 20x0,36 cm
Kabelbinder VE = 100 Stück, 20x0,36 cm
Kabelbinder VE = 100 Stück, 20x0,36 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3913
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS200B-C | 7000035291
EAN/GTIN:
     4044589176615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder 3m
3M Scotchflex Kabelbinder zum Befestigen von kleinen Gegenständen und Kabeln
3M Scotchflex Kabelbinder

Zur Befestigung oder Reparatur bei kleinen Installation und Wartungen.

  • Betriebstemparatur von -40 bis +85 °C
  • Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C
  • besonders reißfest
  • flexibel einrastbar

Größe (BxH): 20,0 x 0,35 cm

Zugfestigkeit: 150 N / 15 kg

Material: Polyamid

VE = 100 Stück


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Kabelbinder
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3M, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.