Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstmarkierer - Universal Marker Langzeit, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstmarkierer - Universal Marker Langzeit, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot
Forstmarkierer - Universal Marker Langzeit, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot
Forstmarkierer - Universal Marker Langzeit, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot
Forstmarkierer - Universal Marker Langzeit, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.3349.03
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10748
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
ampere Forstmarkierfarbe Universal Marker Langezeit intensive Leuchtwirkung und hohe Deckkraft, kurze Trockenzeit

Ausgewählte Version: 03 - rot

ampere UNIVERSAL MARKER® Langzeit

Die Forstmarkierfarbe Universal Marker® eignet sich ideal zur Markierung und Beschriftung in Wald- und Forstgebieten.

  • hohe Deckkraft
  • intensive Leuchtwirkung
  • ergonomische Anwendung
  • wetterfest und temperaturbeständig
  • kurze Trockenzeit
  • kein Verlaufen der Farbe
  • KWF-zertifiziert

Anwendung

Haftet auf Oberflächen wie Holz, allen Rinden, Schnitthölzern und vielen anderen Materialien – auch auf feuchtem Untergrund

Einfach Anwendung durch SUPERCAP® Sprühkopf.


  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Baustellen Markierfarbe
Produktkategorie:
Farbe
Farbe:
rot
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
witterungsbeständig | schnelltrocknend
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 8,02*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,26*
1
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,26*
5 Tage
156
12
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 14,48*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.