Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot fluoreszierend
Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot fluoreszierend
Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot fluoreszierend
Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 03 - rot fluoreszierend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.3348.03
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Forstmarkierer - Universal Marker Fluo intensive Leuchtwirkung und hohe Deckkraft, kurze Trockenzeit

Ausgewählte Version: 03 - rot fluoreszierend

ampere UNIVERSAL MARKER® +FLUO

Die Forstmarkierfarbe Universal Marker® eignet sich ideal zur Markierung und Beschriftung in Wald- und Forstgebieten.

  • hohe Deckkraft
  • intensive Leuchtwirkung
  • ergonomische Anwendung
  • wetterfest und temperaturbeständig
  • kurze Trockenzeit
  • kein Verlaufen der Farbe
  • KWF-zertifiziert

Anwendung

Haftet auf Oberflächen wie Holz, allen Rinden, Schnitthölzern und vielen anderen Materialien – auch auf feuchtem Untergrund

Einfach Anwendung durch SUPERCAP® Sprühkopf.


  • Version: 03 - rot fluoreszierend
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Baustellen Markierfarbe
Produktkategorie:
Farbe
Farbe:
rot
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
fluoreszierend | witterungsbeständig | schnelltrocknend
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 7,97*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,32*
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,32*
6 Tage
204
12
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 14,40*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.